曜日別特売
170-L 耐切創手袋 カットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48944007

170-L 耐切創手袋 カットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48944007
170-L 耐切創手袋 カットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48944007

耐切創手袋 カットレジスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズL
内容量1双注文コード48944007品番170-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。

用途
ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。
サイズL全長(cm)22中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)19.4材質高強度ポリエチレン糸ホワイトゲージ数13規格EN388耐切創性2/A機能耐切創、低発塵性、熱伝導および熱透過性、柔軟性入数(双)1トラスコ品番404-0350厚さ(mm)1.5質量(g)50材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸色(手首部)ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16412987
2021-04-16
用途: マシンオペ使用時
サービス業

他の類似品も色々試してみましたが、やっぱりこの手袋が長持ちもするし使い勝手がいいので何度もリピさせてもらってます。

対象商品 : 48944007
2019-01-11
用途: 薄いアルミを使用して製品を作るための作業用手袋として
製造業

ガラス材を混入させているようで、ほぼ穴が開かないと聞いて使ってますが、さすがに穴が開きます。一双で1000円以上するので、洗濯して再度使ってます。黒くなってしまってもまだまだ使えますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする