170-M 耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション) 48944025 170-M 耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション) 48944025

耐切創手袋 カットレジスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48944025 品番 170-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.4 材質高強度ポリエチレン糸 ホワイト ゲージ数13 規格EN388 耐切創性2/A 機能耐切創、低発塵性、熱伝導および熱透過性、柔軟性 入数(双)1 用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。 トラスコ品番404-0376 厚さ(mm)1.5 質量(g)48 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸 色(手首部)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412987
2021-04-16
用途:
マシンオペ使用時
サービス業

他の類似品も色々試してみましたが、やっぱりこの手袋が長持ちもするし使い勝手がいいので何度もリピさせてもらってます。

対象商品:
48944007
2019-01-11
用途:
薄いアルミを使用して製品を作るための作業用手袋として
製造業

ガラス材を混入させているようで、ほぼ穴が開かないと聞いて使ってますが、さすがに穴が開きます。一双で1000円以上するので、洗濯して再度使ってます。黒くなってしまってもまだまだ使えますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする