RT910S-24.0 静電短靴 ミドリ安全 48948122 RT910S-24.0 静電短靴 ミドリ安全 48948122 RT910S-24.0 静電短靴 ミドリ安全 48948122 RT910S-24.0 静電短靴 ミドリ安全 48948122 RT910S-24.0 静電短靴 ミドリ安全 48948122 RT910S-24.0 静電短靴 ミドリ安全 48948122

静電短靴

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48948122 品番 RT910S-24.0
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)24 ブラック 足幅EEE 用途静電気を帯びる現場作業 トラスコ品番324-3257 形状ローカット 質量(g)860 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×105〜7)Ω(23℃ C1) 機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948156
2017-07-04
用途:
組み立て作業
ケミコン長岡株式会社 様

ESD対策で性能は良かったのですが、
靴が重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/744/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする