サイズ(cm)26
色ブラック
足幅EEE
用途静電気を帯びる現場作業
トラスコ品番324-3290
形状ローカット
質量(g)960
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×105〜7)Ω(23℃ C1)
機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴