豆電球(実験用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48949066 品番76250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
材質ガラス・銅 寸法(mm)Φ11×23 質量(g)2.3 電圧(V)2.2 口金E10 電流(mA)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949066
2017-12-26
用途:
理科実験用
学校法人和光学園 様 (教育・研究機関)

小学生の理科実験用−電気の通るもの、通らないもの−に使いましたが金属を間に挟んでも点灯せず。端から球切れで実験失敗、残念。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする