ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949092 品番 60160
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-8871 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)50 質量(g)8 先端サイズSQ1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする