Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949117
品番
60170
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
421-6211
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
50
質量(g)
11.4
先端サイズ
SQ3
両頭機能
片頭