Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949144
品番
60184
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
411-8910
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
70
質量(g)
15
先端サイズ
SQ3
両頭機能
片頭