Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
ステンレスドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949546
品番
71099
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-9762
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
89
質量(g)
16
先端サイズ
SQ3
両頭機能
片頭