Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
バイトーションドライバービット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949573
品番
60149
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)
50
トラスコ品番
411-8863
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
10.8
先端サイズ
SQ3
両頭機能
片頭