Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
バイトーションドライバービット(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949591
品番
66446
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-9177
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
25
質量(g)
3.6
先端サイズ
SQ2
両頭機能
片頭