バイトーションドライバービット(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949607 品番 66447
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9185 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)4.6 先端サイズSQ3 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする