内容量1個仕様コンタクト数:34●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●シリーズ:6120●定格電圧:250 V ac●WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。注文コード48949785品番61203423021