Wurth Elektronik IDCコネクタ 6901シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48949968 品番690157001072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:6901●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:100 V ac●ハウジング材質:PBT●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MMオスIDCケーブル取り付けコネクタ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)を特徴とする電線対基板オスIDCケーブル取り付けMiniModuleコネクタであり、1.27 mmピッチのリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mmケーブル取り付けMiniModuleオスIDCコネクタは、低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PBTボディとニッケルめっきにつや消しスズを施した、りん青銅コンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする