Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
インパクター ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949975
品番
57626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
411-8332
全長(mm)
25
質量(g)
5.8
先端サイズ
TX30
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭