インパクター ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949984 品番 57627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番411-8341 全長(mm)25 質量(g)6.8 先端サイズTX40 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする