Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
インパクター ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949993
品番
57631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
411-8359
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
25
質量(g)
5.5
先端サイズ
SQ2
両頭機能
片頭