※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 四角ビット
インパクター ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48950106
品番
57672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
411-8464
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
50
質量(g)
15
先端サイズ
SQ3
両頭機能
片頭