曜日別特売
TS-1252 ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 48951926

ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード48951926品番TS-1252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

強力トルクのため粘り強い回転を維持します。

電源(V)AC100質量(kg)1.9コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番408-4756消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500定格電流(A)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする