エアークッション封筒

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード48952268 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。

材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)210 高さ(mm)297 空気粒高(mm)2 空気粒径(mm)9 構造2層 寸法(mm)210×297 サイズA4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48952268
2020-12-04
用途:
割れ物を郵送する時に使う予定だった
運輸・通信業

100円ショップで売ってるのと変わりません。袋状に熱接着されていますが、その部分が雑すぎる。安いだけのものと思いました。

対象商品:
48952268
2020-08-19
用途:
機械の替え刃を入れています
東洋グリーン株式会社 様

台紙を入れて機械の替え刃の梱包で使用しています
刃物なので取り扱い注意のシールは貼っていますが半透明で中身がわかりやすいのでかえって良いですね
色々試した結果こちらに落ち着きました
梱包をして多少振っても破れないので満足しております

対象商品:
48952268
2020-03-04
用途:
小物発送用
有限会社阿波銘木 様

思った以上にしっかりしたエアです。
安価ですし、これから利用したく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする