WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Wurth Elektronik オーディオトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:12.7 x 8.67 x 4mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:4mm 、 長さ:12.7mm 、 幅:8.67mm 、 最高温度:+85℃
注文コード
48953337
品番
749010310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:12.7 x 8.67 x 4mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:4mm 、 長さ:12.7mm 、 幅:8.67mm 、 最高温度:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応