※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質NX2525 注文コード48957203 品番CCMT060208 NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はコーナー半径・材質・種別など26種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状ひし形80° トラスコ品番660-5664 材質NX2525 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05357992
2023-06-08
用途:
ワークを旋盤にて切削
アヌグランド 様 (製造業)

ワークは鉄製だが、加熱・加圧された2次加工に使用、このチップ1個で加工出来る数量はその都度違ってくる。
チップの先端Rは0.2mmを使用。0.4mm を使えば持ちが変わってくるとは思います。

対象商品:
05357922
2022-12-24
用途:
自作フライカッター加工冶具
その他業種

平面研削用の自作フライカッターに取付て使用。
切れ味が悪くなった時に、交換でき大口径のエンドミルは高価であり、
エンドミルよりもコスト削減ができます。

対象商品:
05357861
2021-08-01
用途:
旋盤加工時。
自動車・二輪車・自転車関連業

旋盤にて思い通りのが仕上がり加工ができて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする