WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik ジャンパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
タイプ:ジャンパ●コンタクト数:2●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●色:黒●行数:1●長さ:4.05mm●幅:1.9mm●深さ:3.5mm●シリーズ:WR-PHD●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●向き:ストレート●最大接触抵抗:30mΩ
注文コード
48959183
品番
60800213421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ジャンパ●コンタクト数:2●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●色:黒●行数:1●長さ:4.05mm●幅:1.9mm●深さ:3.5mm●シリーズ:WR-PHD●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●向き:ストレート●最大接触抵抗:30mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応