仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応