内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.6mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:4.5mm●寸法:4.5 x 4.7mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:160 g●動作温度範囲:-40 → +85℃●タクトスイッチWS-TUS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
注文コード48959847
品番436351045816