三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MTTR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48960161
品番
MTTR436003 UP20M
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
形状
ひし形86°
コーナー半径(mm)
0.3
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
661-6402
材質
UP20M
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。