※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ RCMX-RR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48960283
品番
RCMX2507M0-RR UE6020
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
25
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
チップブレーカ
-
トラスコ品番
661-6526
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
25
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった