三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48960317
品番
RCMX3209M0 UE6020
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
32
厚さ(mm)
9.52
トラスコ品番
661-6551
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
32
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-