内容量1セット(165個)
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:20 x 10 x 10mm●アプリケーション:EMI除去●材料:7 W 850●直径:10mm●高さ:10mm●内径:10mm●外径:20mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
注文コード48961186
品番742701707