Wurth Elektronik パワーインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:23 nH●最大直流電流:30A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:4mm●寸法:10 x 10 x 4mm●最大自己共振周波数:867MHz●シリーズ:WE-AC HC●端子タイプ:はんだ 注文コード48962279 品番7449150023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量91種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:23 nH●最大直流電流:30A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:4mm●寸法:10 x 10 x 4mm●最大自己共振周波数:867MHz●シリーズ:WE-AC HC●端子タイプ:はんだ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする