内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:3 μH●最大直流電流:7.6A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:±20%●直径:8.8mm●高さ:11mm●寸法:8.8 (Dia.) x 11mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:6.5mm●シリーズ:WE-FAMI●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。
注文コード48962297
品番744750230030