74436410680 Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48962613

Wurth Elektronik パワーインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:36A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.31mΩ●許容差:±15%●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:15.4mm●寸法:28 x 19.4 x 15.4mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17.03MHz●リードピッチ:10.15mm●シリーズ:WE-HCF●リード径:4 (Width)mm 注文コード48962613 品番74436410680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量91種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:36A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:1.31mΩ●許容差:±15%●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:15.4mm●寸法:28 x 19.4 x 15.4mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17.03MHz●リードピッチ:10.15mm●シリーズ:WE-HCF●リード径:4 (Width)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする