内容量1セット(24個)
仕様シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:6mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:3A●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mm SMTピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ2.54 mmピッチ基板SMT実装ピンヘッダコネクタです。 この基板対基板の基板SMT実装ピンヘッダは、黒色のUL94-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
注文コード48962753
品番61001018221