Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmライトアングル実装2ピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ2.54 mmピッチ2列基板ライトアングル実装ピンヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の2列基板実装ピンヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。 注文コード48962945 品番61301421021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量108種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmライトアングル実装2ピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ2.54 mmピッチ2列基板ライトアングル実装ピンヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の2列基板実装ピンヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする