内容量1袋(500個)
仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mm 2列ピンヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチの、WR-PHDシリーズ基板実装2列ピンヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の2列基板実装ピンヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。
注文コード48963103
品番61302021121