WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:32●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだピン●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●UL E323964. 2.54 mmピンヘッダ - Wurth. このWurth WR-PHD 2.54 mmピッチピンヘッダには、様々な構成が用意されています。
注文コード
48963304
品番
61303211021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:32●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだピン●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●UL E323964. 2.54 mmピンヘッダ - Wurth. このWurth WR-PHD 2.54 mmピッチピンヘッダには、様々な構成が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応