WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(64個)
注文コード
48964528
品番
662012231722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-MPC3●シリーズ番号:6620●ピッチ:3mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:1.45mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応