WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(350個)
仕様
シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6101●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:6●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:3A
注文コード
48964966
品番
610106249121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6101●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:6●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:3A
RoHS指令(10物質対応)
対応