Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6101●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●テールピン長:7.62mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc 注文コード48964993 品番610108249121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6101●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●テールピン長:7.62mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする