※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48967186
品番
DCN 230-035-32A-1.5D
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
23.0-23.9
有効長(mm)
35
全長(mm)
130.9
トラスコ品番
620-9009
質量(g)
587
シャンク径(Φmm)
32