フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード48968123 品番AI-100W-500X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。

仕様難燃性 材質芳香族ポリアミド 寸法(m)0.5×0.5 耐熱温度(℃)240 捕集効率(%)90 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)1m/s 用途乾燥炉用。 トラスコ品番418-9094
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※空気ろ過用以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48968123 AI-100W-500X500 16638992 AI-100W-500×500 フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン 1箱(10枚) 19,980 税込21,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする