Wurth Elektronik リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(106個) 仕様インダクタンス:25 mH●最大直流電流:250mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.6Ω●許容差:-30 → +50%●長さ:17mm●奥行き:11mm●高さ:17mm●寸法:17 x 11 x 17mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:7 mm, 8 mm●シリーズ:WE-TFC●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TFCシリーズコモンモードチョーク. Wurth Elektronik WE-TFCシリーズコンパクトコモンモード電源ラインチョークは、巻線間の沿面距離4.0 mmで高コモンモード / 差動モードインピーダンスを実現しています。 このコモンモードチョークに最適な用途には、電源ライン入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、白物家電、電動工具、電子バラスト、アースが不安定な機器のフィルタリング、オフライン / LED用途、110 / 240 V ac電源ライン用途、CCFL照明などがあります。. 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 注文コード48968518 品番744862250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量99種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:25 mH●最大直流電流:250mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.6Ω●許容差:-30 → +50%●長さ:17mm●奥行き:11mm●高さ:17mm●寸法:17 x 11 x 17mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:7 mm, 8 mm●シリーズ:WE-TFC●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TFCシリーズコモンモードチョーク. Wurth Elektronik WE-TFCシリーズコンパクトコモンモード電源ラインチョークは、巻線間の沿面距離4.0 mmで高コモンモード / 差動モードインピーダンスを実現しています。 このコモンモードチョークに最適な用途には、電源ライン入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、白物家電、電動工具、電子バラスト、アースが不安定な機器のフィルタリング、オフライン / LED用途、110 / 240 V ac電源ライン用途、CCFL照明などがあります。. 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする