7448640398 Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48968554

Wurth Elektronik リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(23個) 仕様インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:1.1A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:250mΩ●長さ:21.2mm●奥行き:21.2mm●高さ:17.8mm●寸法:21.2 x 21.2 x 17.8mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●リードピッチ:13mm●シリーズ:WE-FC●最小動作温度:-25℃●Wurth WE-FCシリーズコモンモードチョーク. 長方形の閉塞フェライトコア 2分布巻で優れた高周波性能 対称干渉抑制の浮遊インダクタンス1 % 密閉されていないためリサイクル可能 AC絶縁電圧2 kV. 用途には、スイッチモード電源及びランプ用の電子バラストがあります。 注文コード48968554 品番7448640398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量99種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:1.1A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:250mΩ●長さ:21.2mm●奥行き:21.2mm●高さ:17.8mm●寸法:21.2 x 21.2 x 17.8mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●リードピッチ:13mm●シリーズ:WE-FC●最小動作温度:-25℃●Wurth WE-FCシリーズコモンモードチョーク. 長方形の閉塞フェライトコア 2分布巻で優れた高周波性能 対称干渉抑制の浮遊インダクタンス1 % 密閉されていないためリサイクル可能 AC絶縁電圧2 kV. 用途には、スイッチモード電源及びランプ用の電子バラストがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする