※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLB-S-10C-01-PO ハードロック ベアリングナット ハードロック工業 48969024 HLB-S-10C-01-PO ハードロック ベアリングナット ハードロック工業 48969024

ハードロック ベアリングナット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48969024 品番 HLB-S-10C-01-PO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。

ねじの呼びM10 ねじピッチ0.75 外径(Φmm)18 材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 トラスコ品番416-5721 形状丸形 質量(g)17 種類ロックナット 表面処理リン酸マンガン処理 総幅(mm)9.5 強度区分Class4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48969076
2019-05-05
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

しっかりロック出来そうで、期待通りの商品でした。今後も引き続き使用したいとおもいます。

対象商品:
48969121
2015-06-30
用途:
機械の修理

納期が早いのが一番の魅力。機械は代わりが無いので修理は、部品が揃ってから実施する、不調のまま使用してるので一刻も早く部品が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする