TTX-2085 テーパースリムXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 両頭 プラス(+) 刃先マグネットあり 48970031

テーパースリムXビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード48970031 品番TTX-2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。

全長(mm)85 硬さH 用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 トラスコ品番396-1591 材質特殊鋼 質量(g)30 種類スリム、エックストーション 先端形状プラス(+) 本数2 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48970031 TTX-2085 47855351 TTX-2085 テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1セット(2本) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48970101
2017-04-07
用途:
設備の分解組立

他の商品と変わらないですが、本数が多いので選びました。金額はホームセンターと同等ぐらいですので安いとは思わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする