カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの ダクトホース
ダクトトーメイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48971544
品番
DC-T-032-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。
内径(Φmm)
32.4
外径(Φmm)
38.6
長さ(m)
50
トラスコ品番
417-4798
材質
PVC
色
透明
質量(g)
210/m
ピッチ(mm)
8.4
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
0.059
使用流体
空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
呼び径(inch)
1 1/4
許容曲げ半径(mm)
32
許容減圧力(MPa[kgf/cm
2
])
-0.067[-0.68]
呼び径(Φmm)
32
特性
柔軟性/透明性
注意
※取付けカフスは別売です。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48971544
DC-T-032-50
05763302
21121-032 50m
TACトーメイダクト
東拓工業
1本
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカー違いの相当品です