特殊精密ドライバー セット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード48974177 品番3475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

材質(グリップ)CA 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)75 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番395-9121 セット内容Y型(1.8mm)、五角(1.3mm)、五角(1.8mm)、ヘクスローブ(T4、1.3mm)、いじり止めトルクス(1.9mm) 種類セット品 本数5 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974177
2022-09-15
用途:
修理
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品:
48974177
2018-11-16
用途:
ケータイ電話の分解修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーの先端は丈夫な素材でできているようで安物のようにナメテしまう様なことはありません。同様な商品の中ではちょっと高いけれど、丈夫にできているので長く使えそうです。いい買い物をしたと思います。指でつかむ部分がプラスチックでできているが、ちょっと滑るので
滑り止めの加工がされてるとパーフェクトです。改善を望みます。

対象商品:
48974177
2016-08-30
用途:
スマホの分解作業
有限会社エフテック 様

軽くて使いやすいく価格も妥当だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする