Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.7A●パッケージ/ケース:5820●長さ:5.2mm●奥行き:5.8mm●高さ:2mm●寸法:5.2 x 5.8 x 2mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-PD2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●最大動作温度:+125℃●WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど 注文コード48974258 品番7447745100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量199種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.7A●パッケージ/ケース:5820●長さ:5.2mm●奥行き:5.8mm●高さ:2mm●寸法:5.2 x 5.8 x 2mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-PD2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●最大動作温度:+125℃●WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする