四角カラービット

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48974527 品番 ACS-3320
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

色で先端サイズの見分けが簡単!
部分的耐熱カラー塗装。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。

塗装色 差込角対辺(mm)6.35 質量(g/パック)49 角対辺寸法(mm)約3.6(9/64インチ) 用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。 トラスコ品番395-3611 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)49 先端サイズSQ3 刃形四角 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585743
2024-04-03
用途:
2x4!
西野内装 様 (建設業・工事業)

これが無いと2x4は始まらない!ショートビットでも各所で大活躍中!

対象商品:
07579485
2021-02-03
用途:
ビス止め作業

金物の固定ビスの締め付けに見つけやすいカラーがよい。

対象商品:
07579494
2020-11-30
用途:
大工工事
ウメヤス建築 様

こちらの商品は使いやすく 長持ちします。
サイズ違いも購入しました。

対象商品:
07579433
2020-11-28
用途:
diyに使用

値段の割に作りがしっかりしており、作業には支障はありません。満足しております。

対象商品:
07579451
2020-07-23
用途:
キャビネットの解体
その他業種

使いやすかったです。黄色の印は簡単にとれてしまいましたが特に問題ないと思います

対象商品:
07579494
2018-01-29
用途:
木材への四角ビス打ち
その他業種

充電ドリルドライバーで使用しました。
品質自体は問題ありませんが、2本同じものよりサイズ違いの商品ラインナップがあったら良かったです。

対象商品:
32585743
2016-03-05
用途:
建築家
運輸・通信業

普通のビットより持ちが良い メイカーは、解りませんが今迄のビットは余り持ちが良くなかったが 今回モノタローさんから購入したビットは持ちが違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする