Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:3521●長さ:3.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.1mm●寸法:3.5 x 3 x 2.1mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:45MHz●最小動作温度:-40℃ 注文コード48975168 品番7447732110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量199種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:3521●長さ:3.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.1mm●寸法:3.5 x 3 x 2.1mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:45MHz●最小動作温度:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする